This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Fein Nollpunktsindikator., Typ: 100

Article no.: 359088 100

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 48 mm
Bredd 25 mm
höjd 100 mm
Produktslag Nollställningsapparat

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 359088 100
Manufacturer number 359088 100

Beskrivelse

Utförande:

  • Eloxerad aluminium.
  • Stabil bottenplatta av härdat stål (5 mm tjock).

Användningsdata:

För inställning av t.ex. små borrmaskiner och fräsar.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel 3 mm.

Anmärkning:

Reservmätklocka nr 359089 och 359092 se reservdelsförteckningen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen