Fräsar TiAlN 5X80 mm GARANT

Article no.: 190750 5X80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
546 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×Längd js14 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Tolerans nom.-⌀: js14
  • Tandantal Z: 1
  • Spiralvinkel: 30
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 5
Tolerans nom.-⌀ js14
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 18 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 35 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,13 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 190750 5X80
EAN / GTIN 4045197098733
Manufacturer number 190750 5X80

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell skärgeometri för aluminium och plast.
Skär både på sidan och i änden med endast ett skär.
Med reducerat fäste.
Strl 5×100 kan användas speciellt som vattenspårsfräs.

Användningsdata:

För urfräsning av spår i dörrar och fönster av aluminium eller plast med högvarviga specialfräsmaskiner (Elu, Haffner osv.).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen