{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 30 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 192970 30 | |
EAN / GTIN | 4045197109095 | |
Manufacturer number | 192970 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubbfräsar 30 mm GARANT
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 2 839,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
86 styck i lager
NOK 2 146,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 1 924,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 446,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad |
totallängd L | 90 mm | 166 mm | 121 mm | 121 mm |
Skärlängd Lc | 30 mm | 90 mm | 45 mm | 45 mm |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | k10 | k12 | k12 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |