{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191520 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103109 | |
Manufacturer number | 191520 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
pinnfräsar HSS-PM TiAlN 3 mm GARANT
on request
På lager
246 styck i lager
NOK 323,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
840 styck i lager
NOK 385,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
105 styck i lager
NOK 545,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
415 styck i lager
NOK 256,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
137 styck i lager
NOK 294,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiralvinkel | 30-40 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |