Skrubb- pinnfräs för T-spår 12,5X6 mm GARANT

Article no.: 194050 12,5X6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
66 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 6
  • Spiralvinkel: 15

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12,5 mm
Skärlängd Lc 6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Fräsprofil m. sicksacktandning
Tolerans nom.-⌀ d11
effektivt antal skär Zeff 3
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 15 grad
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
För T-spårDIN 650 6 mm
Friställningsdiameter D1 5 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 194050 12,5X6
EAN / GTIN 4045197109675
Manufacturer number 194050 12,5X6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Skär på periferin och på båda sidor. Med sicksacktandning och med spånbrytare.

Anmärkning:

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen