{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 225 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 120 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2 | |
Medbringarhål diameter | 8 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 177250 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700520 | |
Manufacturer number | 177250 225X2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kapklinga medel 225X2 mm HOLEX |
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 945,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Invändig | nej | nej |
Passar till sågfabrikat | Eisele | Eisele |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Tjocklek | 2 mm | 2 mm |
Delning t | 6 mm | 6 mm |
Tandantal Z | 120 | 120 |