{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 4,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,3 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150170 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364692 | |
Manufacturer number | 150170 4,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Konisk precisionsförsänkare 90° TiAlN 4,3 mm GARANT
on request
På lager
116 styck i lager
NOK 322,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
340 styck i lager
NOK 370,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
113 styck i lager
NOK 203,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Invändig | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 mm/v | 0,08 mm/v | 0,07 mm/v |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |