• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Nithåls- brotsch 10 mm HOLEX

Article no.: 162800
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
162 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiralvinkel: 25
  • Invändig: nej
  • Skaft: Morsekona

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Koniskt stigande skärfas på en längd av ca 3 × nominell ⌀. Mycket stabil genom den starka kärnan och den välvda skärryggen. Tunna spån tack vare spiralspåren och det efter storleken varierande antalet skär.
4 skär på strl 10 − 28 mm.
5 skär på strl 32 mm.

Användningsdata:

Används särskilt vid montering av komponenter med förskjutet liggande hål som måste upprymmas eller när nithål måste förstoras. Vid tryckkärlstillverkning används nithålsbrotschar i tryckluftsdrivna handborrmaskiner.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    Nominell ⌀ DC k11 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen