Nithålsbrotsch 11 mm

Article no.: 162800 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiralvinkel: 25
  • Tolerans nom.-⌀: k11
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 11 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 311
Spiralvinkel 25 grad
Tolerans nom.-⌀ k11
Invändig nej
Skaft Morsekona
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀ vid skärfas 7,7 mm
Skärlängd Lc 100 mm
Utkragningslängd L1 110,5 mm
totallängd L 176 mm
Antal skär Z 4
morsekona MK storlek 1
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,15 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 162800 11
EAN / GTIN 4062406064396

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Koniskt stigande skärfas på en längd av ca 3 × nominell ⌀. Mycket stabil genom den starka kärnan och den välvda skärryggen. Tunna spån tack vare spiralspåren och det efter storleken varierande antalet skär.
4 skär på strl 10 − 28 mm.
5 skär på strl 32 mm.

Användningsdata:

Används särskilt vid montering av komponenter med förskjutet liggande hål som måste upprymmas eller när nithål måste förstoras. Vid tryckkärlstillverkning används nithålsbrotschar i tryckluftsdrivna handborrmaskiner.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    Nominell ⌀ DC k11 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen