HM-fullradie pinnfräs 3 mm GARANT

Article no.: 207026 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
310 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Skärlängd Lc 6 mm
radie R 1,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 16 mm
Friställningsdiameter D1 2,7 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,03 mm
Färgring gul
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207026 3
EAN / GTIN 4045197596420
Manufacturer number 207026 3

Användningstabell

Alu
N
230
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Längder liknande DIN 6527.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen