• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de punta esférica MDI, Sin revestimiento, ⌀ f8 DC: 3mm

Número de artículo: 207026 3
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
286 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Fresa de ranura
Recubrimiento
sin revestimiento
Diámetro del filo Dc
3 mm
Longitud de filo Lc
6 mm
Radio R
1,5 mm
Longitud total L
50 mm
Diámetro vástago DS
3 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
2
Ángulo de desprendimiento
45 grados
Longitud de alcance A
16 mm
Material de corte
MDI
Clase de tolerancia
f8
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Fresado copiador
0,09 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral
6 mm
Húmedo máximo
adecuado
Anchura de corte máx. ae
0,03×D
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00300105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
3 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
3
Longitud vástago LS
34 mm
Avance por diente en el fresado por copiado fz
0,03 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-Vollradiusfräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
2,7 mm
Calidad de equilibrado
G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z
2
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como radio
Radio angular R
1,5 mm
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
2
Avance por diente en
aluminio: mecanizado con virutas cortas
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso); O (otros)
Grupo de aplicación de herramientas
W
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
f8
Longitud útil L1
16 mm
Peso
3 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Procedimiento de mecanizado
Fresado copiador; Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color
color amarillo
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25
Profundidad de corte mín.
0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación
Contorneado lateral; Fresado copiador

Identificación y clasificación

Número de artículo 207026 3
EAN / GTIN 4045197596420
Número del fabricante 207026 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
230
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Longitudes constructivas similares a DIN 6527.