This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

HM-borr IK cylindriskt skaft uniriktad DIN 6535 HA Diamant 6 mm GARANT

Article no.: 122532
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 5×D
  • Spetsvinkel: 90
  • Skärriktning: Höger

Beskrivelse

Utförande:

Med den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp3 för processäker bearbetning av fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel och specialgeometri för att undvika delaminering.
Tack vare det dubbla brotschskäret åstadkoms vid optimala användningsförhållanden hål med mycket hög precision (rundhet < 15 µm i grundtoleransgrad IT 7). Mindre värmeutveckling genom invändig kylning möjliggör högre skärdata.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Levereras i 1/100-mått enligt tabell.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen