Gängsnitt G1/8 GARANT

Article no.: 142060 G1/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

G Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 382

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga G1/8
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 382
Varvper tum 28
Gäng-⌀ 9,73 mm
nyckelvidd 27 mm
höjd 11 mm
Toleransklass A
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 142060 G1/8
EAN / GTIN 4045197084644
Manufacturer number 142060 G1/8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sexkants-gängsnitt utan spiralspets, för efterskärning.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgängor DIN ISO 228/1.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen