{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 168 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116360 10 | |
EAN / GTIN | 4045197031730 | |
Manufacturer number | 116360 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA 10 mm GARANT
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 648,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
311 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 229,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 191,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 084 styck i lager
NOK 140,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
508 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 555,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 462,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Morsekona | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |