{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 10-32 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,794 mm | |
Varvper tum | 32 | |
Gäng-⌀ | 4,83 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,1 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 14,49 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133400 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197074744 | |
Manufacturer number | 133400 10-32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin- gängtapp 10-32 GARANT
on request
På lager
74 styck i lager
NOK 546,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
99 styck i lager
NOK 463,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 194,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 194,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Gängstigning | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Gängdjup | 14,49 mm | 9,66 mm | 14,49 mm | 12 mm |