{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | W1/8 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | BSW | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 351 | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,635 mm | |
Varvper tum | 40 | |
Gäng-⌀ | 3,18 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 6,36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 130670 W1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067814 | |
Manufacturer number | 130670 W1/8 |