Synkrona maskinrullgängtappar med smörjspår HSSE-PM invändig kylning/form C TiN M4 GARANT

Article no.: 139230 M4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
78 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M4
Beläggning TiN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft DIN 1835 B
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,7 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 3,7 mm
Gäng-⌀ 4 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 5
Färgring grön
Antal skär Z 5
Gängdjup 12 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139230 M4
EAN / GTIN 4045197585769
Manufacturer number 139230 M4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
48
Alu (kortspånig)
N
48
Alu > 10% Si
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
42
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell polygongeometri och skaft enligt DIN 1835-B för maskiner med synkroniserad spindeldrift. Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Den innovativa polygonformen möjliggör många användningsområden. Den multifunktionella skiktstrukturen uppnår maximal livslängd även i höghållfasta material vid styv uppspänning.
Med invändning kylmedelstillförsel i sidled från spåren − medger maximal livslängd.

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen