Hålborste Ståltråd, Borst-⌀ D1: 10mm

Article no.: 578600 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 10 mm
totallängd L 300 mm
Arbetslängd L3 100 mm
Produktslag Invändig borste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 578600 10
EAN / GTIN 4017359014301
Manufacturer number 560310

Beskrivelse

Utförande:

Borstspiral av vågig ståltråd.
Med trähandtag för bekvämt arbete.
Totallängd 300 mm, borstlängd 100 mm.

Användningsdata:

För manuell rengöring och gradning av rör, hål och liknande.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen