This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Eco-klämhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm

Article no.: 261102 16/11

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändig ja
ISO-kod hållare SVJBR/L 1616X11
Passande vändskär VB.. 1103..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 34 mm
totallängd L 81 mm
Skruvsats förvändskär 269023 1
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261102 16/11
Manufacturer number 261102 16/11

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.
Med friytekylning.

Anmärkning:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900-319886319886.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen