This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

LOMU...08ER-SM 10

Article no.: 225232 10

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär LOMU...08ER-SM
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 mm - 0,15 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 225232 10
Manufacturer number TX781710

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
110
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae=0,3 x D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare