Sidovägg, tvådelad, för hyllställsdjup 970 mm 2500 mm GARANT

Article no.: 993270 2500
Set price 2 st. (NOK 1766,51 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 375 mm
Bredd 921 mm
Djup 2 mm
Passar till hyllställ med höjd 2 500 mm
passar till hyllställ med djup 970 mm
Användningsområde Hyllställ för tung last
Produktslag Sidvägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 993270 2500
EAN / GTIN 4045197522054

Beskrivelse

Utförande:

Sidovägg av stålplåt bestående av plåtar som fästes ovanpå varandra. Levereras komplett med fästmaterial.

Användningsdata:

För täckning av sidoväggen av ett hyllställ (kan inte monteras mellan två hyllfält).
För lock måste en komplett rackpanel på vänster och höger sida beställas med 2 sidopaneler (5 delar).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.