{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
plattans tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
höjd | 3 000 mm | |
Bredd | 2 254 mm | |
Djup | 800 mm | |
Hyllhöjd | 3 000 mm | |
Hyllställsbredd | 2 140 mm | |
hyllställsdjup | 800 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 2 254 mm | |
Hyllplan bredd | 2 140 mm | |
Hyllplanets djup | 800 mm | |
Antal lagernivåer spånskiva | 5 | |
Last per hyllplan | 950 kg | |
Material lagernivå | Spånskiva | |
Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
Kundmontering | yes | |
Produktslag | Brett hyllställ |
Artikkelkode | 990990 3000/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514225528 | |
Manufacturer number | 19566 |