Hyllplan av stålplåt, förzinkade Bredd 1500 mm 600 mm

Article no.: 990790 600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 400
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Material: förzinkade

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 400 kg
Hyllplanets tjocklek 40 mm
Material förzinkade
Bredd 1 500 mm
Djup 600 mm
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Produktslag Hylla

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990790 600
EAN / GTIN 4004514201942
Manufacturer number 15802