Brett grundhyllställ Djup 800 mm 3000/2000 mm

Article no.: 990770 3000/2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 19
  • Stolphöjd: 65
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
plattans tjocklek 19 mm
Stolphöjd 65 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
höjd 3 000 mm
Bredd 2 060 mm
Djup 837 mm
Hyllhöjd 3 000 mm
Hyllställsbredd 2 000 mm
hyllställsdjup 800 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 2 060 mm
Hyllplan bredd 2 000 mm
Hyllplanets djup 800 mm
Antal lagernivåer 5
Last per hyllplan 400 kg
Maximal fältlast 1 800 kg
Material lagernivå Spånskiva
Hyllkonstruktion Grundhyllställ
Kundmontering yes
Produktslag Brett hyllställ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990770 3000/2000
EAN / GTIN 4004514215512
Manufacturer number 15766

Beskrivelse

Utförande:

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av 19 mm spånskivor. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal last per hyllplan: 400 kg. Fältlast: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm Totalt ramdjup: Nominellt djup + 37 mm Balkarnas höjd: 65 mm

Anmärkning:

  • Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.
  • De breda hyllställen WS 2000 är kompatibla med hyllställen nr 990500990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.
  • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar
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
    höjd / hyllplan Bredd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen