{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg | |
| plattans tjocklek | 19 mm | |
| Stolphöjd | 65 mm | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Monteringsutförande | Hyllställ | |
| Material | förzinkade | |
| höjd | 2 000 mm | |
| Bredd | 1 560 mm | |
| Djup | 437 mm | |
| Hyllhöjd | 2 000 mm | |
| Hyllställsbredd | 1 500 mm | |
| hyllställsdjup | 400 mm | |
| Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1 560 mm | |
| Hyllplan bredd | 1 500 mm | |
| Hyllplanets djup | 400 mm | |
| Antal lagernivåer | 3 | |
| Last per hyllplan | 400 kg | |
| Maximal fältlast | 1 200 kg | |
| Material lagernivå | Spånskiva | |
| Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
| Kundmontering | yes | |
| Produktslag | Brett hyllställ |
| Artikkelkode | 990740 2000/1500 | |
| EAN / GTIN | 4004514200327 | |
| Manufacturer number | 15540 | |
| Manufacturer/responsible person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |