Heltäckande sidoväggar i plåt Höjd 2500 mm 500 mm

Article no.: 990622 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Material: förzinkade

Produktinformasjon

Technical Data

Material förzinkade
höjd 2 500 mm
Bredd 500 mm
Montering som mellanvägg möjlig nej
leveransinnehåll 2×1300 mm höjd
passar till instickshyllställ ja
passar till hyllställ med sneda hyllplan ja
Passar till hyllställ med höjd 2 500 mm
passar till hyllställ med djup 500 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Sidovägg konstruktion två delar
Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
Kundmontering yes
Produktslag Sidvägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990622 500
EAN / GTIN 4004514249302
Manufacturer number 22746-2

Beskrivelse

Utförande:

Förzinkad stålplåt, sidoväggarna överlappar varandra vid anliggningskanterna.
Består av 2× 1300 mm höga sidoväggar.

Passar till:

Hyllställ nr 990500990554 samt hyllställ med sneda hyllplan nr 990600 − 990606.

Leveransinnehåll:

inklusive skruvar/muttrar för fastsättning.