Sidovägg med fästdetaljer, sats Djup 600 mm 2500 mm GARANT

Article no.: 990110 2500
Set price 2 st. (NOK 1539,65 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
höjd 2 500 mm
Bredd 600 mm
Montering som mellanvägg möjlig nej
passar till instickshyllställ ja
Passar till hyllställ med höjd 2 500 mm
passar till hyllställ med djup 600 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Sidovägg konstruktion två delar
Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
Kundmontering yes
Produktslag Sidvägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990110 2500
EAN / GTIN 4045197518163

Beskrivelse

Utförande:

Med □ 9×9 mm i 37 mm raster för krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. Dessa finns i grupp 95. En sidvägg består av två perforerade plåtpaneler som fästs ovanpå varandra. Levereras komplett med fästmaterial.

Användningsdata:

För sidintäckning i ändan av ett hyllställ (kan inte monteras mellan två hyllställ). För täckning av ett fullständigt hyllfält åt vänster och höger måste 2 sidoväggar beställas.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.