Spilloljebehållare 34 l

Article no.: 981188 34
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Materialtjocklek: 3
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten

Produktinformasjon

Technical Data

Produktnamnsattribut röd
Materialtjocklek 3 mm
rymd: 38 l
höjd 460 mm
350 mm
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten
tillverkarens beteckning Burkar för oljigt avfall - Röda
Färg röd
Produktslag Avfallshanteringsbehållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981188 34
EAN / GTIN 697841002302
Manufacturer number JCN09300RD

Beskrivelse

Utförande:

Säkerhets- och transportbehållare minskar brand- och explosionsrisken när du fyller på och lagrar brännbara vätskor. Förbättrad effektivitet med användarvänliga funktioner när du ska hälla upp och fylla på vätskor.
Säkerhetsbehållare i stålplåt med fotmanövrering för omhändertagande av oljeindränkta trasor och undvikande av bränder orsakade av gnistor eller självantändning. Locket är självstängande för att isolera innehållet från brandkällor och för att begränsa tillgängligt syre. Rund konstruktion och upphöjd botten möjliggör bra luftcirkulation utanför behållaren, vilket fördelar värmen bättre och minskar ansamling av fukt och rost.
Rörligt bärhandtag. Varningsskylt med piktogram förhindrar felaktig användning.

Norm:

FM-certifiering och TÜV Süd. Uppfyller OSHA-krav.