DURAFRAME® genomskinlig mapp i Sats i 6 delar RED

Article no.: 974632 RED
Set price 6 st. (NOK 267,18 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 445 mm
Bredd 325 mm
Material PVC-hårdfolie
Färg röd
Handtag finns no
Kan användas i hög- eller tvärformat yes
maximalt lämplig för pappersformat DIN A3
Självhäftande baksida yes
Uppfällbar magnetisk framsida yes
kan läsas på båda sidor av glaset yes
Satsinnehåll 6
Produktslag Genomskinlig mapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974632 RED
EAN / GTIN 4005546405872
Manufacturer number 4883-03

Beskrivelse

Utförande:

Magnetficka av hård PVC-folie med självhäftande baksida, fäster på alla släta och bärkraftiga ytor (trä, glas, metall m.m.). Kan tas bort och återanvändas.

Användningsdata:

Lätt att byta ut dokumenten tack vare uppfällbar framsida. Information kan läsas på båda sidor av glaset. Kan användas i hög- eller tvärformat. Perfekt för exempelvis:
  • Beredskapsplaner eller varningar (röd).
  • Maskinanvisningar (blå).
  • Driftinstruktioner.
  • Enligt EU-direktiv (orange).
  • Maximal synlighet för information och faror (tvåfärgad).