{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| ESD-skyddszon (EPA) | ja | |
| Färg | grå | |
| Längd | 60,8 cm | |
| Bredd | 608 mm | |
| Tjocklek | 10,5 mm | |
| Kantfasning | fyrsidig | |
| Vikt | 4,5 kg | |
| Avledningsresistans | 1 000 000 Ω | |
| Material | polyvinylklorid (PVC) | |
| Yta | slät | |
| Med säkerhetskanter | fyrsidig | |
| Produktslag | eSD-golvmatta | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikkelkode | 972585 LIGHTGREY | |
| EAN / GTIN | 4057989080000 | |
| Manufacturer number | C-208 6205 | |
| Manufacturer/responsible person | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |