{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| höjd | 130 mm | |
| Bredd | 240 mm | |
| Djup | 148 mm | |
| antal verktygshållare | 8 | |
| axelavstånd (A) | 55 mm | |
| för verktygsskaft | SK 30 | |
| lyftförmåga | 20 kg | |
| Material | polypropen (PP) | |
| Produktslag | CNC-balksystem |
| Artikkelkode | 971000 SK30 | |
| EAN / GTIN | 4045197773364 | |
| Manufacturer number | 971000 SK30 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |