{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Säkerhetscertifikat | GS TÜV Rheinland | |
| bredd × djup i E | 36×36 E | |
| höjd | 1 270 mm | |
| Bredd | 717 mm | |
| Djup | 725 mm | |
| bredd i E | 36E | |
| djup i E | 36E | |
| effektiv höjd | 1 050 mm | |
| Skyddskant höjd | 25 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 612 mm | |
| lådornas effektiva djup | 612 mm | |
| Antal lådor | 5 | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
| Skyddskant utförande | tresidig | |
| sockel utförande | Trucksockel; Lyftvagnsockel | |
| Produktslag | CNC-verktygsskåp |
| Artikkelkode | 970780 1050/A | |
| Manufacturer number | 970780 1050/A | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |