CNC-förvaringshylla bredd 1500 mm HSK50 GARANT

Article no.: 970665 HSK50
(NOK 2485,10 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 80 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 155 mm
antal verktygshållare 33
axelavstånd (A) 80 mm
för verktygsskaft HSK 50
Bärförmåga vid inhängning i stolpar 25 kg
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn 50 kg
Användningsområde CNC-hyllställ
Produktslag Avläggsskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 970665 HSK50
EAN / GTIN 4045197489272

Beskrivelse

Utförande:

Hylla av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Framsidan med fyrkantprofil för stabilisering. Inställningsområde i djupled 130 mm. Kan låsas 90° vågrätt och med 120° lutning.

Passar till:

Montering genom upphängning i bärande stolpar (grupp 92), CNC-hyllställ nr 970680 och materialvagn nr 918590 storlek 1000 (grupp 91).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Bärförmåga i bärande stolpar 25 kg;
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn 50 kg.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar