{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | gri | |
| Număr de truse de scule | 17 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Suporturi de scule | |
| Primerno za | Cărucior pentru transport | |
| Pentru cozile sculelor | SK 30 | |
| Medosna razdalja A | 69 mm | |
| Vgradnja kota naklona | 0 stopinj; 20 stopinj; 45 stopinj | |
| Za širino | 452 mm; 627 mm | |
| Širina | 627 mm | |
| Globina | 150 mm | |
| Material | Tablă de oţel |
| Artikkelkode | 970130 SK30 | |
| EAN / GTIN | 4045197772206 | |
| Manufacturer number | 970130 SK30 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |