Arbetsplatsmatta Top bredd 91 cm svart/gul 200 cm GARANT

Article no.: 964529 200
(NOK 3778,81 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: inte oljetålig

Produktinformasjon

Technical Data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap inte oljetålig
Längd 200 cm
Bredd 91 cm
Tjocklek 14,3 mm
Material vinylskumkärna
Yta vinyl
Färg svart / gul
Kantfasning fyrsidig
Halkskyddande undersida yes
med säkerhetskanter dubbelsidig
instickbar no
beständigt mot de flesta industriella fettyper, arbetsmedier och kemikalier
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181 R10
vikt 12 kg
Vikt per ytenhet 6,5 kg/m2
Produktslag Arbetsplatsmatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 964529 200
EAN / GTIN 662641658066
Manufacturer number 556S0033BL

Beskrivelse

Utförande:

Dessa industriarbetsplatsmattor tillverkas av högklassiga plastmaterial för högre belastning:
  • Hård och slitstark vinylyta för optimalt halkskydd och maximal livslängd.
  • Mjuk vinylskumplastkärna som skyddar mot uttröttning. Den är laminerad på vinylytan.
  • Halkskydds-undersida RedStop™.
  • Fasade kanter runt om för att minska snubblingsrisken.
  • Begränsat resistent mot de flesta industriella fetter, arbetsmaterial och kemikalier. Inte lämpliga för kylsmörjmedel.
  • Förseglade runt om mot inträngande väta.
  • Svårantändlig enligt DIN 4102 B1.
  • Golvtjocklek: 14,3 mm, vikt: cirka 6,5 kg/m2.
  • Halksäkerhet R10 enligt DIN 51130 och BGR 181.