Eurostandard-behållare blå, Typ: NB14

Article no.: 963379 NB14
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 170 mm
Bredd 400 mm
Djup 300 mm
Material polypropen (PP)
Färg blå
Handtagsform Genomgående grepp
Produktslag Eurostandard-behållare

Identification & Classification

Artikkelkode 963379 NB14
EAN / GTIN 8055520001961
Manufacturer number NB14V1- BLAU
Manufacturer/responsible person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beskrivelse

Utförande:

Stapelbar transportbehållare av plast och högsta kvalitet.
Plastbehållarens baskonstruktion är en ram som baseras på tre basmått.
Den här behållaren har många olika användningsområden.
De stabila väggarna, som är förstärkta med olika ribbor, ger behållaren exceptionellt god formstabilitet.
Resistent mot de flesta syror och oljor.

Anmärkning:

Passande tillbehör (lock, lås, Deckel, pappersklämma) finns under nr 963382963384.