{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| RAL-färgnyans | RAL 7016 | |
| Beskriven del | hela artikeln | |
| Färgnyans, grå | Antracitgrå | |
| Serie | easyPick | |
| Material | Plast | |
| Färg | grå | |
| Antal fack | 1 | |
| Bredd | 100 mm | |
| Djup | 100 mm | |
| Höjd | 75 mm | |
| Tillverkarspecifik enhet | G | |
| Bredd i G | 4 | |
| Djup i G | 4 | |
| Passar till | Utdragslådor | |
| Fronthöjd | 100 mm | |
| Med lock | no | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Produktslag | smådelslådor |
| Artikkelkode | 951265 4X4/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406750848 | |
| Manufacturer number | 951265 4X4/1 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |