{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | easyPick | |
behållarhöjd | 25 mm | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 36 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 900 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 1,905 kg | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikkelkode | 950550 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153458 |