{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 850 mm | |
Šířka | 800 mm | |
Hloubka | 520 mm | |
Užitná šířka každého oddílu | 342 mm | |
Užitná hloubka každého oddílu | 472 mm | |
Užitná výška každého oddílu na šaty | 1 188 mm | |
Užitná výška každého odkládacího prostoru | 370 mm | |
Počet oddílů | 2 | |
Počet pevných polic | 1 | |
Počet tyčí na šaty | 1 | |
passar till integralhjälm | yes | |
Pro visací zámek | ja | |
Pro visací zámek s ⌀ třmenu do | 6 mm | |
Čelní strana skříně | dörr helt av plåt | |
Provedení podstavce | Aluminiumfötter | |
Šikmá stříška | no | |
Větrací drážky na zadní stěně | yes | |
Větrací drážky na dveřích | no | |
Možnost odstínů na přání | ja | |
Jmenovka | yes | |
Hmotnost | 68 kg | |
Provedení zámku | Låsklinka | |
Norma | DIN 4547 | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikkelkode | 949012 2 | |
EAN / GTIN | 4062406073053 |