This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Skåp för tung last med dörr helt av plåt, höjd: 1000mm

Article no.: 942802 1000

Select article variation and quantity

höjd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 600
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 600
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 1 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
bredd i G 30
djup i G 28
effektiv höjd 845 mm
Utförande för individuell inredning
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter dörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
ComfortClose no
Handtag positionering upptill
vikt 62 kg
Produktslag Skåp för tung belastning

Identification & Classification

Artikkelkode 942802 1000
Manufacturer number 942802 1000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skåp utan utrustning i 30×28G. Passande utdragslådor: 26×24G (beställs separat).
Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i förstärkt utförande för 200 kg i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.
Skåpet med slagdörrar är utrustat med slagdörrar av helplåt.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.