Skåp för tung last med dörr helt av plåt, höjd: 1000mm

Article no.: 942301 1000
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 200
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 600
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 200 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 600 kg
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 1 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
bredd i G 30
djup i G 28
effektiv höjd 845 mm
antal hyllor 2
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
ComfortClose no
Handtag positionering upptill
vikt 76 kg
Produktslag Skåp för tung belastning

Identification & Classification

Artikkelkode 942301 1000
EAN / GTIN 4062406071769
Manufacturer number 942301 1000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i förstärkt utförande för 200 kg i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.
Skåpet med slagdörrar är utrustat med slagdörrar av helplåt.
Skåp med utrustning i 30×28G.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.