{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 | |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
| Höjdinställning i raster | 25 | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 750 mm | |
| Bredd | 1 250 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| bredd i G | 50 | |
| djup i G | 20 | |
| effektiv höjd | 595 mm | |
| Utförande | för individuell inredning | |
| Skåptyp | Basskåp | |
| Skåpfronter | med fönsterförsedd dörr | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
| ComfortClose | no | |
| Handtag positionering | upptill | |
| vikt | 65 kg | |
| Produktslag | Hyllskåp |
| Artikkelkode | 940863 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406070939 | |
| Manufacturer number | 940863 750 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |