Arbetsskiva av Multiplex-bok med kantskydd Djup 700 mm 2000 mm GARANT

Article no.: 937022 2000
(NOK 5334,18 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 2 000 mm
Djup 700 mm
Tjocklek 50 mm
Skivans längd 2 000 mm
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Arbetsskiva ovansida Lackad med färglös lack.
med kantskydd ja
Produktslag Bänkskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 937022 2000
EAN / GTIN 4045197677877

Beskrivelse

Utförande:

På skivans undersida finns hål för fastsättningav lådhurtsar och stödben (KOMBI-programmet).
Arbetsskiva för allmänna användningsområden. Av hyvlad bokträfanér som är vattenfast, flerskiktigt krysslimmad. Avrundade kanter, slipad yta och klarlackad med UV-lack. Multiplex-bok är strilsäker, smutsresistent och mycket motståndskraftig mot olja, fett, lösningsmedel och kemikalier. (Detta påverkar dock ytans utseende.). Med ytskikt av rostfri stålplåt.
Dessutom med kantskydd av metall på 1 sida fram.
Försänkt metallkantskydd 50×50×4 mm.

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.