{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 880 mm | |
Bredd | 80 mm | |
Djup | 760 mm | |
fri bredd | 680 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
passar till skivdjup | 800 mm | |
Produktslag | Energimodul |
Artikkelkode | 933706 760 | |
EAN / GTIN | 4045197678102 |