{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| arbetsbänk höjd | 850 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 1 000 kg | |
| plattans tjocklek | 50 mm | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMBI | |
| höjd | 850 mm | |
| arbetsskiva längd | 2 000 mm | |
| Arbetsskiva (djup) | 800 mm | |
| arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
| lådhurtsens höjd | 800 mm | |
| lådhurtsens bredd | 565 mm | |
| lådhurtsens djup | 725 mm | |
| lådhurtsens djup i E | 36 E | |
| lådornas effektiva bredd | 459 mm | |
| lådornas effektiva djup | 612 mm | |
| Antal lådor | 12 | |
| Material arbetsskiva | ST-träkärna med Eluplan-plastbeläggning | |
| Beläggning arbetsskiva | Eluplan (plast), (linoleumgolv) | |
| Beläggningstjocklek | 2 mm | |
| Ovansida arbetsskiva | beläggning antistatisk, mycket reptålig, medelhård, ej ljusäkta | |
| Färg ovansida arbetsskiva | ljusgrå | |
| Seriearbetsbänk | ja – kan användas i rad eftersom huset resp. stödben är monterade infällda i plattan | |
| vikt | 210 kg | |
| Produktslag | Arbetsbänk |
| Artikkelkode | 933450 2000/6 | |
| Manufacturer number | 933450 2000/6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |