{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådor med individuell låsning | Enhands | |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×24 | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×24G | |
| Fronthöjd | 250 mm | |
| effektiv höjd | 225 mm | |
| invändig bredd | 500 mm | |
| effektivt djup | 600 mm | |
| Effektiv bredd i G | 20 | |
| Effektivt djup i G | 24 | |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | yes | |
| Användningsområde | Montagevagn | |
| vikt | 17 kg | |
| Produktslag | Låda |
| Artikkelkode | 931048 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406131968 | |
| Manufacturer number | 931048 250 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |