{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 50 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Fastsättningshjälp | Punch out | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
| Säkerhetscertifikat | GS TÜV Rheinland | |
| bredd × djup i E | 27×36 E | |
| Modell | 700/6 | |
| höjd | 800 mm | |
| Bredd | 565 mm | |
| Djup | 725 mm | |
| bredd i E | 27 E | |
| djup i E | 36 E | |
| effektiv höjd | 700 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 459 mm | |
| lådornas effektiva djup | 612 mm | |
| Antal lådor | 6 | |
| ESD-utrustning | ja | |
| Jordning | Jordanslutning på huset | |
| ESD-jordningskabel inklusive | ja | |
| icke ESD-ledande komponenter | Grepplist | |
| vikt | 65 kg | |
| Produktslag | Verktygsskåp |
| Artikkelkode | 927516 700/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197737502 | |
| Manufacturer number | 927516 700/6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |