{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| höjd öppen | 935 mm | |
| höjd stängd | 520 mm | |
| Bredd | 670 mm | |
| Djup | 365 mm | |
| avläggsfackets effektiva bredd | 435 mm | |
| avläggsfackets effektiva djup | 330 mm | |
| Antal tråg | 3 | |
| bärförmåga, bottentråg | 40 kg | |
| bärförmåga för varje lock/avläggsfack | 20 kg | |
| vikt | 28 kg | |
| Produktslag | Verkstadsvagn |
| Artikkelkode | 916400 | |
| EAN / GTIN | 4045197293282 | |
| Manufacturer number | 916400 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |