{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Serie | ToolTruck | |
| höjd | 980 mm | |
| Bredd | 1 120 mm | |
| Djup | 464 mm | |
| arbetsskiva (tjocklek) | 25 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 530 mm | |
| lådornas effektiva djup | 390 mm | |
| antal fasta hjul utan broms | 2 | |
| antal svängbara hjul med broms | 2 | |
| Antal lådor | 6 | |
| antal höjdinställbara hyllplan | 2 | |
| Antal dörrar | 1 | |
| Material arbetsskiva | Bambu | |
| ComfortClose | no | |
| Stötfångare | yes | |
| Skjuthandtag | yes | |
| sänkbar | no | |
| vikt | 80 kg | |
| Konfigurator relevant | no | |
| Produktslag | mobil arbetsbänk |
| Artikkelkode | 916333 6 | |
| Manufacturer number | 916333 6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |