• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Skruvtving av stål 100 mm GARANT

Article no.: 860480 100

Select article variation and quantity

spännvidd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

skenans tvärsnitt 11,5×5,7 mm
spännvidd 100 mm
kapacitet 60 mm
Produktslag Skruvtving

Identification & Classification

Artikkelkode 860480 100
EAN / GTIN 4045197335050
Manufacturer number 860480 100
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.
Rörlig tryckplatta med integrerad spindelsäkring förhindrar att spindeln lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom krafthandtag med greppvänlig Haptoprene®-yta och slagtålig polypropenkärna. Halksäker ytstruktur också med våta och oljiga händer.